ジャガー(JAGUAR)
電動ミシン
幅(mm)
360
質量(kg)
5
高さ(mm)
275
種類
電動ミシン、垂直釜
奥行(mm)
155
消費電力(W)
52
電源
AC100V 50/60Hz
機能
縫い目長さ調節
操作方法
フットコントローラー操作
スピード調節
無段階
模様
10種類(13パターン)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63159707
KJM1101W
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください