Pioneer(パイオニア)
靴下にゃんこシールワッペン
ネコ好きにはたまらない♪キュートなポーズがかわいい靴下にゃんこのワッペンです。シール&アイロンどちらでも接着できるワッペンです。つけたいアイテムの素材に合わせて接着方法を変えて貼ってください。
材質
ポリエステル、レーヨン、他
デザイン
ねこ
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(幅W×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63185720
PIPNY400
1枚
約3.2×約4.2
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63185738
PIPNY401
1枚
約4×約4.3
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63185747
PIPNY401
1枚
約4.3×約3.7
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63187199
PIPNY400
1袋(2枚)
シロちゃん(白ネコ):約2.6×約2.6、靴下にゃんこ:約2.6×約2.3
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63187208
PIPNY400
1袋(2枚)
マトリョーシカ:約1.4×約2、靴下にゃんこ:約2.6×約3.6
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63187226
PIPNY401
1袋(2枚)
靴下にゃんこ:約3.5×約3.5、ロッシー:約2.5×約1.7
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63185729
PIPNY401
1枚
約3.8×約4
¥
400
取扱い終了
返品不可
63187217
PIPNY401
1袋(2枚)
ハチワレのら猫:約2.6×約2.8、靴下にゃんこ:約2.4×約3
¥
400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください