曜日別特売

ねじ止め式サイドカッタ TSV-C

ねじ止め式サイドカッタ TSV-C - タンガロイねじ止め式サイドカッタ TSV-C - タンガロイ
全長(mm)23切刃長さ(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全7種類を絞り込む
刃数
7種類すべて表示中
注文コード
品番
刃数
質量(kg)
最大溝深さ(mm)
ホルダー
接続径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63219225TSV02R080A27.0-05W4.0C10、(外周有効切れ)50.2318.5TSA27-...機械側:27
141,000
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
63219234TSV02R100A31.0-06W4.0C12、(外周有効切れ)60.3325.5TSA31-...機械側:31
161,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
63219250TSV02R125A37.0-08W4.0C16、(外周有効切れ)80.4634TSA37-...機械側:37
200,000
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
63219259TSV03R100A31.0-06W5.0C12、(外周有効切れ)60.3625.5TSA31-...機械側:31
161,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
63219268TSV03R125A37.0-08W5.0C16、(外周有効切れ)80.5334TSA37-...機械側:37
200,000
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
63219277TSV04R125A37.0-06W6.0C12、(外周有効切れ)60.634TSA37-...機械側:37
160,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
63219286TSV05R125A37.0-06W8.0C12、(外周有効切れ)60.6934TSA37-...機械側:37
160,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする