タンガロイ
モジュラタイプカッタ HSW-S
仕様
●Torque:28●クーラント供給プロパティ:True●マスターインサート記号:WNGU060308TN-MJ●加工径(Φmm):32●接触面の径、フランジ径(Φmm):15.4●溝入れ刃幅(mm):10
刃数
4、(外周有効切れ)2
全長(mm)
22.8
質量(kg)
0.05
切刃長さ(mm)
11.5
最大溝深さ(mm)
7.3
取付ねじサイズ
S10
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63219444
HSW06R032S10-02W10.0C
¥
86,200
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください