モジュラタイプカッタ HSV-M

モジュラタイプカッタ HSV-M - タンガロイモジュラタイプカッタ HSV-M - タンガロイ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
全長(mm)
質量(kg)
切刃長さ(mm)
最大溝深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63219390HSV02R032M08-02W4.0C4、(外周有効切れ)222.50.025.57.75
82,100
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
63219399HSV02R050M10-03W4.0C6、(外周有効切れ)324.50.065.515.1
97,100
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
63219417HSV02R063M10-04W4.0C8、(外周有効切れ)424.50.095.521.6
105,000
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
63219426HSV03R050M12-03W6.0C6、(外周有効切れ)329.50.097.512.5
97,100
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする