曜日別特売

白豚毛メジ刷毛 なぎなた

白豚毛メジ刷毛 なぎなた - 好川産業白豚毛メジ刷毛 なぎなた - 好川産業白豚毛メジ刷毛 なぎなた - 好川産業白豚毛メジ刷毛 なぎなた - 好川産業白豚毛メジ刷毛 なぎなた - 好川産業白豚毛メジ刷毛 なぎなた - 好川産業

腰の強い豚毛を使用した目地刷毛です。
斜めの毛先で隅に入れやすく見切りが出しやすいのが特徴

用途外装・内装・屋根・防水・FRP材質(毛)白豚毛主な用途塗装毛色入数(本)1内容量1本
全6種類を絞り込む
タイプ
サイズ(号)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
サイズ(号)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6320448013164立型8
670
479
527(税込)
翌々日出荷
返品不可
6320448913167筋違8
700
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
6320449813165立型10
720
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
6320450713168筋違10
770
549
604(税込)
翌々日出荷
返品不可
6320451613166立型15
970
679
747(税込)
翌々日出荷
返品不可
6320452513169筋違15
990
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする