曜日別特売

クリスマスミントブルーOPPスタンドバッグ

クリスマスミントブルーOPPスタンドバッグ - HEADS(ヘッズ)クリスマスミントブルーOPPスタンドバッグ - HEADS(ヘッズ)クリスマスミントブルーOPPスタンドバッグ - HEADS(ヘッズ)クリスマスミントブルーOPPスタンドバッグ - HEADS(ヘッズ)クリスマスミントブルーOPPスタンドバッグ - HEADS(ヘッズ)

クリスマスのOPPスタンドバッグです。サイズによって色とデザインが違うので、忙しい時でも管理しやすく、並べて置けば店頭がにぎやかになります。上部が丸いので口が大きく開いて中身を入れやすく、裏面で留めるだけで簡単にラッピングが完成します。プチギフトにもおすすめです。

仕様両面異デザイン材質OPP[透明]奥行(mm)70内容量1パック(50枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
サイズ
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63207280XMB-OSB2160(90)M250
オープン999
826
アウトレット
909(税込)
当日出荷
お客様組立品
残り3点です
63207289XMB-OSB3150(80)S220
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする