高島産業
馬毛 軸付ミニホイールブラシ
厳選された馬毛を用いております。
均一な植毛量、軽量で丈夫な構造の高品質な小型軸付きホイールブラシです。
安心・高品質の日本製です。
用途
メッキ製品・木工品、プラスチック製品等の艶出し、各種洗浄
軸径(Φmm)
3
厚さ(mm)
6
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
5000
軸長(mm)
30
毛材
馬毛
金具径(Φmm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
関連資料:
高島産業 ミニホイールブラシ早見表(0.33MB)
注意
※区域内のブラシ使用者及びその周辺の者は必ず保護用防具を着用のこと
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63209635
WSUM-018
18
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63209644
WSUM-020
20
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63209660
WSUM-022
22
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63209669
WSUM-025
25
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750