SMC
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ
チューブ内径(Φmm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
軸受種類
すべり軸受
ポートねじの種類
M5X0.8(Φ12-16);Rc(Φ20-100)
オートスイッチ追記号
2ヶ付或はなし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
オーダーメイド仕様
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63204166
MGPM16-10Z-M9BL-XC4A
シリンダストローク 10
片側耐粉塵仕様付 ピストンロッド部:ルブリテーナ2個付;ガイドロッド部:ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20~50μm)
¥
27,560
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
18日以内出荷
返品不可
63209897
MGPM16-40Z-A93L-XC4AW
シリンダストローク 40
両側耐粉塵仕様付 ピストンロッド部:ルブリテーナ2個付;ガイドロッド部:ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20~50μm)
¥
30,470
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください