曜日別特売

ユニバーサルデザイングレーチング ステンレス側溝用みぞぶた

ユニバーサルデザイングレーチング ステンレス側溝用みぞぶた - カワグレユニバーサルデザイングレーチング ステンレス側溝用みぞぶた - カワグレユニバーサルデザイングレーチング ステンレス側溝用みぞぶた - カワグレユニバーサルデザイングレーチング ステンレス側溝用みぞぶた - カワグレユニバーサルデザイングレーチング ステンレス側溝用みぞぶた - カワグレユニバーサルデザイングレーチング ステンレス側溝用みぞぶた - カワグレ

歩道用ステンレス側溝用みぞぶたになります
ユニバーサルデザイングレーチング(UDG)はキャスター(車輪)のはまり込みや、雨の日のスリップを低減できるグレーチングです。
三角形状(トライアングル)によるバリアフリーの実現し、あらゆる方向からの車輪のはまり込みや落ち込みを防ぎます。
凹凸加工によるスベリ抑止機能を強化し、雨や雪の路面コンディションにも左右されない、安全構造を実現致しました。
厨房・給食施設・食品工場においてはスリップ・転倒事故を抑止します。

材質SUS304長さ(mm)994厚さ(mm)15種類みぞぶた内容量1個
注意
※個人宅への配送は不可です。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※コーナーアングルは付属しておりません。
※受注生産品の為、ご注文後のキャンセルは不可です。
全7種類を絞り込む
溝幅(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
溝幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63202529UKMIS15-1.52005.6150
40,650
39,900
43,890(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63202538UKMIS15-22506.9200
47,120
46,900
51,590(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63202547UKMIS15-2.53008.1250
53,800
52,900
58,190(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63202556UKMIS15-33509.3300
60,380
59,900
65,890(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63202565UKMIS15-3.540010.5350
66,950
66,900
73,590(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63202574UKMIS15-445011.8400
73,520
72,900
80,190(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63202590UKMIS15-4.550013450
80,100
79,900
87,890(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする