ユニバーサルデザイングレーチング ステンレスU字溝用みぞぶた

ユニバーサルデザイングレーチング ステンレスU字溝用みぞぶた - カワグレユニバーサルデザイングレーチング ステンレスU字溝用みぞぶた - カワグレユニバーサルデザイングレーチング ステンレスU字溝用みぞぶた - カワグレユニバーサルデザイングレーチング ステンレスU字溝用みぞぶた - カワグレユニバーサルデザイングレーチング ステンレスU字溝用みぞぶた - カワグレユニバーサルデザイングレーチング ステンレスU字溝用みぞぶた - カワグレ

歩道用ステンレスU字溝用みぞぶたになります
ユニバーサルデザイングレーチング(UDG)はキャスター(車輪)のはまり込みや、雨の日のスリップを低減できるグレーチングです。
三角形状(トライアングル)によるバリアフリーの実現し、あらゆる方向からの車輪のはまり込みや落ち込みを防ぎます。
凹凸加工によるスベリ抑止機能を強化し、雨や雪の路面コンディションにも左右されない、安全構造を実現致しました。
厨房・給食施設・食品工場においてはスリップ・転倒事故を抑止します。

材質SUS304長さ(mm)994厚さ(mm)15種類みぞぶたアングル寸法(mm)L30×30×3内容量1個
注意
※個人宅への配送は不可です。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※受注生産品の為、ご注文後のキャンセルは不可です。
全8種類を絞り込む
溝幅(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
溝幅(mm)
外幅(mm)
内幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63202669UKUS15-125120165111
41,430
40,980
45,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63202678UKUS15-155.6150195141
45,580
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63202687UKUS15-186.3180225171
49,320
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63202696UKUS15-206.7200245191
52,250
51,980
57,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63202705UKUS15-247.5240285231
57,660
56,980
62,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63202714UKUS15-308.8300345291
65,560
64,980
71,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63202730UKUS15-3610360405351
73,470
72,980
80,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63202739UKUS15-4511.9450495441
85,550
84,980
93,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする