曜日別特売

TiNコバルトストレートシャンクドリル

TiNコバルトストレートシャンクドリル - 三菱マテリアルTiNコバルトストレートシャンクドリル - 三菱マテリアル

コバルトストレートシャンクドリルにTiNコーティングを施していますので、耐摩耗性・耐溶着性に優れ高能率・長寿命の穴あけが可能です。特に鋼とステンレス鋼に最適です。

用途鋼/ステンレス鋼/鋳鉄材質コバルトハイス先端角(°)135表面処理TiNコーティング内容量1本
375件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L(mm)
溝長l(mm)
直径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63227564G-COSD 4.3586354.35
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
63227580G-COSD 4.4586364.45
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
63227589G-COSD 5.192405.1
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
63227598G-COSD 5.295425.2
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
63227607G-COSD 5.395425.3
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
63227616G-COSD 5.495425.4
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
63227625G-COSD 5.595425.5
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
63227634G-COSD 5.798445.7
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
63227650G-COSD 5.898445.8
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
63227659G-COSD 5.998445.9
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
63227668G-COSD 6.0102466
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
63227677G-COSD 1.0136131.01
オープン
789
868(税込)
翌々日出荷
63227686G-COSD 1.0336131.03
オープン
789
868(税込)
翌々日出荷
63227695G-COSD 1.0436131.04
オープン
789
868(税込)
翌々日出荷
63227704G-COSD 1.0536131.05
オープン
789
868(税込)
翌々日出荷
63227720G-COSD 1.0636131.06
オープン
789
868(税込)
翌々日出荷
63227729G-COSD 1.0736131.07
オープン
789
868(税込)
翌々日出荷
63227738G-COSD 1.0836131.08
オープン
789
868(税込)
翌々日出荷
63227747G-COSD 1.0936131.09
オープン
789
868(税込)
翌々日出荷
63227756G-COSD 1.1138131.11
オープン
789
868(税込)
翌々日出荷
63227765G-COSD 1.1238131.12
オープン
789
868(税込)
翌々日出荷
63227774G-COSD 1.1338131.13
オープン
789
868(税込)
翌々日出荷
63227790G-COSD 1.1438131.14
オープン
789
868(税込)
翌々日出荷
63227799G-COSD 1.1538131.15
オープン
789
868(税込)
翌々日出荷
63227808G-COSD 1.1638131.16
オープン
789
868(税込)
翌々日出荷
63227817G-COSD 1.1738131.17
オープン
789
868(税込)
翌々日出荷
63227826G-COSD 1.1838131.18
オープン
789
868(税込)
翌々日出荷
63227835G-COSD 1.1938131.19
オープン
789
868(税込)
翌々日出荷
63227844G-COSD 1.2138141.21
オープン
789
868(税込)
翌々日出荷
63227860G-COSD 1.2238141.22
オープン
789
868(税込)
翌々日出荷
63227869G-COSD 1.2338141.23
オープン
789
868(税込)
翌々日出荷
63227878G-COSD 1.2438141.24
オープン
789
868(税込)
翌々日出荷
63227887G-COSD 1.2538141.25
オープン
789
868(税込)
翌々日出荷
63227896G-COSD 1.2638141.26
オープン
789
868(税込)
翌々日出荷
63227905G-COSD 1.2738141.27
オープン
789
868(税込)
翌々日出荷
63227914G-COSD 1.2838141.28
オープン
789
868(税込)
翌々日出荷
63227930G-COSD 1.2938141.29
オープン
789
868(税込)
翌々日出荷
63227939G-COSD 1.3140151.31
オープン
789
868(税込)
翌々日出荷
63227948G-COSD 1.3240151.32
オープン
789
868(税込)
翌々日出荷
63227957G-COSD 1.3340151.33
オープン
789
868(税込)
翌々日出荷
63227966G-COSD 1.3440151.34
オープン
789
868(税込)
翌々日出荷
63227975G-COSD 1.3640151.36
オープン
789
868(税込)
翌々日出荷
63227984G-COSD 1.3740151.37
オープン
789
868(税込)
翌々日出荷
63228000G-COSD 1.3840151.38
オープン
789
868(税込)
翌々日出荷
63228009G-COSD 1.3940151.39
オープン
789
868(税込)
翌々日出荷
63228018G-COSD 1.4140151.41
オープン
789
868(税込)
翌々日出荷
63228027G-COSD 1.4240151.42
オープン
789
868(税込)
翌々日出荷
63228036G-COSD 1.4340151.43
オープン
789
868(税込)
翌々日出荷
63228045G-COSD 1.4440151.44
オープン
789
868(税込)
翌々日出荷
63228054G-COSD 1.4540151.45
オープン
789
868(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする