HEADS(ヘッズ)
フォトプリントOPPスタンドバッグ
正面にリースがプリントされたシックなデザインのスタンドバッグです。くすみカラーのシールが付いているので、ワイヤータイやシールを購入しなくてもギフトの口を留めることができます。
材質
OPP[透明]
奥行(mm)
70
内容量
1パック(50枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
サイズ
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63233740
PPW-OSB2
200(130)
M(リースフラワー)
250
オープン
¥
1,998
¥2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63233749
PPW-OSB3
150(80)
S(リースフラワー)
220
オープン
¥
1,798
¥1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください