曜日別特売

明治アクアサポート

明治アクアサポート - 明治明治アクアサポート - 明治
(2件のレビュー)

感染性胃腸炎による下痢・嘔吐の脱水時の水分・電解質の補給に
・消費者庁許可「特別用途食品(病者用食品)」の認可取得
・効率的な水分吸収のためにナトリウムイオンとぶどう糖をバランス良く配合
・塩味があっても飲みやすいおいしいりんご風味(無果汁)
・感染性胃腸炎による下痢・嘔吐を原因とした脱水状態時に用いることが適する
原材料:ぶどう糖(国内製造)、食塩/酸味料、塩化K、リン酸Na、硫酸Mg、香料、甘味料(スクラロース)
栄養成分表示 1本500mlあたり(カッコ内は100mlあたり)
エネルギー 45kcal(9kcal)
たんぱく質 0g(0g)
脂質 0g(0g)
炭水化物 11.5g(2.3g)
食塩相当量 1.461g(0.292g)
カリウム 390mg(78mg)
マグネシウム 6.0mg(1.2mg)
リン 65mg(13mg)
ブドウ糖 10.0g(2.0g)
塩素 885mg(177mg)
モル濃度比(ナトリウム:ブドウ糖)1:2.2
浸透圧 257mOsm/L

容量(mL)500容器ペットボトル
注意
※残り賞味期限3か月前後の商品が届く可能性がございます。
あらかじめご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
本数
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63231317-1本(500mL)50011
180
179
193(税込)
当日出荷
63231326-1箱(500mL×24本)5002424
4,320
4,096
4,424(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-03
用途: 熱中症対策
建設業・工事業

毎年購入しています。
こちらでまとめて購入できるので、非常に助かっています。

対象商品 : 63231326
2024-07-01
用途: 工場内熱中病対策に。
福住ピーニング工業株式会社製造業

リンゴ味で飲みやすいです。6月には30℃越えの日が続き、早めの対策で従業員もみんな喜んでます。熱中症対策には経口補水液が一番効果的ですね。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする