曜日別特売

ジャバクロス細目

ジャバクロス細目 - ルシアンジャバクロス細目 - ルシアン

縦横がほぼ均等に織られた布で、クロスステッチやカウントステッチなど布の目数を数える刺しゅうに向いています。布の織り目が見やすいので刺しやすく、初心者の方にもおすすめです。同じ図案でも、選ぶ布の目数によって出来上がりサイズが異なります。

材質綿100%
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63276589CS3833-21袋(89cm×50cm)89×50ピンク
1,450
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
63276598CS3834-21袋(89cm×50cm)89×50サックス
1,450
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
63276564CS3801-21袋(89cm×50cm)89×50ブラック
1,450
取扱い終了
63276580CS3832-21袋(89cm×50cm)89×50クリーム
1,450
取扱い終了
63276677CS23900-871袋(43cm×35cm)43×35レモンイエロー
900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

生地/フェルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする