オンパックス長期保存カイロ

オンパックス長期保存カイロ - エステー

7年の長期保存で災害備蓄品に最適です。
持続時間16時間(40℃以上を保持し、持続する時間)
安心の日本製です。
ISO9001(品質マネジメントに関する国際規格)認定工場の品質です。

用途非常時・災害時に7年間保存できる貼らないカイロです。トラスコ品番642-0778材質鉄粉・水・活性炭・木粉・塩類・バーミキュライト・吸水性樹脂タイプ貼らないタイプ最高温度(℃)65寸法(縦×横)(mm)95×125標準持続時間(h)16平均温度(℃)51内容量1箱(24パック×10枚)
注意
※用途以外に使用しない。
※強くもまない。
※長時間もまない。
※ごくまれに、中身がもれ、衣類や
※布を汚すことがある。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63255580ST48025
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63255580ST4802584697989-ST48025 【まとめ買い】オンパックス長期保存カイロ10枚/袋 エステー 84697989【まとめ買い】オンパックス長期保存カイロ10枚/袋エステー1箱(24袋)
16,980
税込18,678
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする