製品画像

オンパックス長期保存カイロ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(24パック×10枚) 注文コード63255580 品番ST48025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

7年の長期保存で災害備蓄品に最適です。
持続時間16時間(40℃以上を保持し、持続する時間)
安心の日本製です。
ISO9001(品質マネジメントに関する国際規格)認定工場の品質です。

用途非常時・災害時に7年間保存できる貼らないカイロです。 トラスコ品番642-0778 材質鉄粉・水・活性炭・木粉・塩類・バーミキュライト・吸水性樹脂 タイプ貼らないタイプ 最高温度(℃)65 寸法(縦×横)(mm)95×125 標準持続時間(h)16 平均温度(℃)51
注意
※用途以外に使用しない。
※強くもまない。
※長時間もまない。
※ごくまれに、中身がもれ、衣類や
※布を汚すことがある。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63255580 ST48025 84697989 - 【まとめ買い】オンパックス長期保存カイロ10枚/袋 エステー 【まとめ買い】オンパックス長期保存カイロ10枚/袋 エステー 1箱(24袋) 16,980 税込18,678 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする