曜日別特売

プラスチックスナップボタン

プラスチックスナップボタン - 日本紐釦貿易プラスチックスナップボタン - 日本紐釦貿易プラスチックスナップボタン - 日本紐釦貿易プラスチックスナップボタン - 日本紐釦貿易プラスチックスナップボタン - 日本紐釦貿易プラスチックスナップボタン - 日本紐釦貿易プラスチックスナップボタン - 日本紐釦貿易プラスチックスナップボタン - 日本紐釦貿易

軽くて丈夫な安心安全の日本製プラスチックスナップ。糸付きボタンのように見えるプラスチックスナップ。シャツのボタンとして使えば、麻の忙しい時間の着替えも楽々。ユニフォーム・ナイトウェアならコレ!対応生地厚:~約1.2mm主な用途:シャツ、ナイトウェア、バッグ、ポーチなど

用途

対応生地厚:~約1.2mm
主な用途:シャツ、ナイトウェア、バッグ、ポーチなど
セット内容ヘッド 24個 / バネ 12個 / ゲンコ 12個材質ポリアセタールボタンサイズ(mm)11.5内容量1袋(12組)
注意
※本製品の取り付けには専用のミニハンドプレス機(CL-PRESS)とボタンのサイズに対応した台座をご用意ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63282898SBS-33000
450
449
494(税込)
7日以内出荷
63282907SBS-83124ネイビー
450
449
494(税込)
7日以内出荷
63282916SBS-88983ブルー
450
449
494(税込)
7日以内出荷
63282925SBS-72550グリーン
450
449
494(税込)
7日以内出荷
63282934SBS-44593レッド
450
449
494(税込)
7日以内出荷
63282950SBS-41900ピンク
450
449
494(税込)
7日以内出荷
63282959SBS-55522オレンジ
450
449
494(税込)
7日以内出荷
63282968SBS-43657焦茶
450
449
494(税込)
7日以内出荷
63282977SBS-62614ベージュ
450
449
494(税込)
7日以内出荷
63282986SBS-65270イエロー
450
449
494(税込)
7日以内出荷
63282995SBS-11083オフ白
450
449
494(税込)
7日以内出荷
63283004SBS-11885
450
449
494(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボタン/スナップ/ホック/面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする