曜日別特売

プラスチックスナップボタン

プラスチックスナップボタン - 日本紐釦貿易プラスチックスナップボタン - 日本紐釦貿易プラスチックスナップボタン - 日本紐釦貿易プラスチックスナップボタン - 日本紐釦貿易プラスチックスナップボタン - 日本紐釦貿易プラスチックスナップボタン - 日本紐釦貿易プラスチックスナップボタン - 日本紐釦貿易プラスチックスナップボタン - 日本紐釦貿易

軽くて丈夫な安心安全の日本製プラスチックスナップ。最も凡庸性の高いプレーンなプラスチックスナップ。特に柔らかい生地や薄い生地にオススメ。ベビー・マタニティグッズならコレ!対応生地厚:~約0.8mm主な用途:ベビー服、キッズ服、傘の留め具、ポーチなど

用途

対応生地厚:~約0.8mm
主な用途:ベビー服、キッズ服、傘の留め具、ポーチなど
セット内容ヘッド40個、バネ20個、ゲンコ20個(計20組分)材質ポリアセタールボタンサイズ(mm)9内容量1袋(20組)
注意
※本製品の取り付けには専用のミニハンドプレス機(CL-PRESS)とボタンのサイズに対応した台座をご用意ください。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63283284ST-33000
450
449
494(税込)
翌日出荷
63283300ST-22116グレー
450
449
494(税込)
7日以内出荷
63283336ST-43657焦茶
450
449
494(税込)
7日以内出荷
63283345ST-62493ベージュ
450
449
494(税込)
7日以内出荷
63283370ST-41900マゼンタ
450
449
494(税込)
7日以内出荷
63283379ST-14080ライトピンク
450
449
494(税込)
7日以内出荷
63283397ST-11083オフ白
450
449
494(税込)
7日以内出荷
63283406ST-11953
450
449
494(税込)
翌々日出荷
63283309ST-88983ブルー
450
取扱い終了
63283318ST-81301ライトブルー
450
取扱い終了
63283327ST-73500ダークグリーン
450
取扱い終了
63283354ST-44954
450
取扱い終了
63283388ST-66393ライトイエロー
450
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボタン/スナップ/ホック/面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする