メタル風スナップボタン

メタル風スナップボタン - 日本紐釦貿易メタル風スナップボタン - 日本紐釦貿易メタル風スナップボタン - 日本紐釦貿易メタル風スナップボタン - 日本紐釦貿易メタル風スナップボタン - 日本紐釦貿易メタル風スナップボタン - 日本紐釦貿易メタル風スナップボタン - 日本紐釦貿易メタル風スナップボタン - 日本紐釦貿易

軽くて丈夫な安心安全の日本製プラスチックスナップ。金属ホックのように見えるプラスチックスナップ。塗装ではなく、本物の金属を巻いているから、とってもリアル。レザーやデニム生地に使うならコレ!対応生地厚:~約1.0/1.2mm主な用途:ボトムス、ジャケット、バッグ、財布など

用途

対応生地厚:~約1.0/1.2mm
主な用途:ボトムス、ジャケット、バッグ、財布など
材質ポリアセタール
注意
※本製品の取り付けには専用のミニハンドプレス機(CL-PRESS)とボタンのサイズに対応した台座をご用意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
セット内容
ボタンサイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63282706SMS13-TAB1袋(6組)金属ホック調ヘッド 6個 / バネ6個 / ゲンコ 6個 / ヘッド 6個アンティークゴールド13
450
449
494(税込)
7日以内出荷
63282715SMS13-THB1袋(6組)金属ホック調ヘッド 6個 / バネ6個 / ゲンコ 6個 / ヘッド 6個ブラックニッケル13
450
449
494(税込)
7日以内出荷
63282724SMS13-TNK1袋(6組)金属ホック調ヘッド 6個 / バネ6個 / ゲンコ 6個 / ヘッド 6個シルバー13
450
449
494(税込)
翌日出荷
63282740SMS10-TAB1袋(10組)金属ホック調ヘッド 10個 / バネ 10個 / ゲンコ 10個 / ヘッド 10個アンティークゴールド10
450
449
494(税込)
7日以内出荷
63282749SMS10-THB1袋(10組)金属ホック調ヘッド 10個 / バネ 10個 / ゲンコ 10個 / ヘッド 10個ブラックニッケル10
450
449
494(税込)
7日以内出荷
63282758SMS10-TNK1袋(10組)金属ホック調ヘッド 10個 / バネ 10個 / ゲンコ 10個 / ヘッド 10個シルバー10
450
449
494(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボタン/スナップ/ホック/面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする