プラスチックスナップボタン

プラスチックスナップボタン 日本紐釦貿易 プラスチックスナップボタン 日本紐釦貿易 プラスチックスナップボタン 日本紐釦貿易 プラスチックスナップボタン 日本紐釦貿易 プラスチックスナップボタン 日本紐釦貿易 プラスチックスナップボタン 日本紐釦貿易 プラスチックスナップボタン 日本紐釦貿易

軽くて丈夫な安心安全の日本製プラスチックスナップ。生地に食い込み構造で、強力な日本製プラスチックスナップです。肌に優しく、爪の飛び出しや金属アレルギーの心配がありません。錆びないので、いつでも清潔です。糸切れが少なく、生地にも優しい構造になっています。

用途

対応生地厚:~約1.5mm
主な用途:ジャケット、ボトムス、スポーツウェア、バッグなど
セット内容ヘッド 24個 / バネ 12個 / ゲンコ 12個 材質ポリアセタール ボタンサイズ(mm)13 内容量1袋(12組)
注意
※本製品の取り付けには専用のミニハンドプレス機(CL-PRESS)とボタンのサイズに対応した台座をご用意ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
SG-GV 63283020
SG-GV 63283020
63283020 SG-GV マットシルバー
450
449
494 (税込)
翌日出荷
SG-GG 63283029
SG-GG 63283029
63283029 SG-GG マットゴールド
450
449
494 (税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボタン/スナップ/ホック/面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする