SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
鋼線マスキング入りメッキ線平型ブラシ(SW)
底面方向および側面方向を同時に研磨することができます。軸付タイプのブラシなので取り付け交換が容易で非常に使いやすいです。自動機やボール盤などの回転工具に取り付けて使用します。
用途
錆落し研磨、メッキ塗装の下地研磨、塗料などの剥離、熔接個所の仕上げ研磨、プレス切削のバリ取り、鋳物や金属面の研磨、汚れ落とし、溶接処理前後のクリーニング、円筒内径や底部の研磨に最適です。取付可能工具:電動ドリル・ボール盤・ストレートグラインダーなど。平型の形状は、円筒内の側面や底部の研磨に便利です。
線径(Φmm)
0.3
取り付け工具
電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなど。
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63272687
SL-190
4
60
¥
1,771
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63272696
SL-191
6
60
¥
1,771
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63272705
SL-192
10
70
¥
2,231
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください