レジ袋弁当用

レジ袋弁当用 - 伊藤忠リーテイルリンクレジ袋弁当用 - 伊藤忠リーテイルリンクレジ袋弁当用 - 伊藤忠リーテイルリンクレジ袋弁当用 - 伊藤忠リーテイルリンクレジ袋弁当用 - 伊藤忠リーテイルリンク

お弁当用のレジ袋。お弁当などが傾きにくい構造でになっています。

材質HDPE乳白内容量1袋(100枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
サイズ
高さ(mm)
マチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63283677IRL-BWS2450.013S365165
オープン
339
373(税込)
当日出荷
63283686IRL-BWL2700.014L435210
オープン
379
417(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする