イーグル
イーグル埋込レール
甲丸・ストレート型の埋込レールです。
内容量
1本
注意
※サイズ詳細は画像をご確認ください
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
穴数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63255747
426-014
ステンレス
1820
6.8
21
6
¥
4,020
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63255756
426-016
ステンレス
2730
6.8
21
9
¥
6,300
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63255765
426-018
ステンレス
3640
6.8
21
12
¥
8,400
¥
5,888
¥
6,477
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63255774
426-002
真鍮
1818
6.3
18.3
5
¥
8,000
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63255790
426-004
真鍮
2727
6.3
18.3
7
¥
12,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63255799
426-006
真鍮
3636
6.3
18.3
9
¥
16,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。