浜国
イーグル玄関用ステンレスレール
甲丸・面付型の玄関用レールです。
材質
ステンレス(SUS304)
幅(mm)
17
高さ(mm)
12
内容量
1本
注意
※サイズ詳細は画像をご確認ください
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
穴数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63256045
436-300
2000
6
¥
4,920
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63256054
436-301
3000
9
¥
7,380
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63256070
436-302
4000
12
¥
9,840
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。