浜国
イーグル甲丸レール
甲丸・面付型のMOレールです。
材質
真鍮
内容量
1本
注意
※サイズ詳細は画像をご確認ください
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
穴数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63255808
436-020
2000
12
7.5
8
¥
11,040
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63255817
436-021
3000
12
7.5
10
¥
16,560
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63255826
436-022
4000
12
7.5
14
¥
22,080
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63255844
436-024
3000
15
9
10
¥
24,000
¥
16,880
¥
18,568
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63255860
436-025
4000
15
9
14
¥
32,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63255835
436-023
2000
15
9
8
¥
16,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。