曜日別特売

イーグル甲丸レール

イーグル甲丸レール - 浜国イーグル甲丸レール - 浜国イーグル甲丸レール - 浜国イーグル甲丸レール - 浜国イーグル甲丸レール - 浜国

ステンレス釘付

内容量1本
注意
※サイズ詳細は画像をご確認ください
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
穴数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63255869424-035アルミ181867.66
1,200
849
934(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63255878424-037アルミ272767.69
1,800
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63255887424-039アルミ363667.612
2,400
1,688
1,857(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63255896424-002ステン18.8CR182077.56
1,800
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63255905424-007ステン18.8CR273077.59
2,700
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63255914424-012ステン18.8CR364077.512
3,600
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63255930424-016ステン18.8CR18206.396
3,400
2,388
2,627(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63255939424-017ステン18.8CR27306.399
5,100
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63255948424-018ステン18.8CR36406.3912
6,800
4,798
5,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸用レール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする