曜日別特売

シーリングマスキングテープ

シーリングマスキングテープ - ニチバンシーリングマスキングテープ - ニチバンシーリングマスキングテープ - ニチバンシーリングマスキングテープ - ニチバンシーリングマスキングテープ - ニチバンシーリングマスキングテープ - ニチバンシーリングマスキングテープ - ニチバンシーリングマスキングテープ - ニチバン
(1件のレビュー)

セルフクリーニング機能に影響を与えにくい粘着設計
優れた凹凸追従性。浮きが発生しにくい。
テープを剥がすときに糊残りしにくい

用途セルフクリーニング用仕様●引張強さ(N/10mm):55.9●粘着力(N/10mm):1.67厚さ(mm)0.086ピンク長さ(m)18基材和紙粘着剤アクリル系伸び(%)8
注意
※用途以外には使用しないでください。
※電気絶縁用には使用しないでください。
※人体に貼らないでください。
※被着体や塗装の種類によっては貼り跡や糊残りが発生する場合がありますので、ご使用前にお確かめください。
※テープを貼ったまま、長時間直射日光を受けたり高温にさらされると、糊残りをすることがあります。
※貼る面のほこり、油分、水分などをよくふき取って貼りつけてください。
※しっかり押さえて貼りつけてください。
※テープを保管する場合、直射日光を避け涼しいところへおいてください。
※親水系の加工がされたサイディングボードでは表面状態によっては糊残りすることがございます。ご使用前に目立たない箇所でご確認ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
テープ幅(mm)
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63266755NO.25711箱(7巻×10パック)18187巻×10パック
オープン
5,098
5,608(税込)
4日以内出荷
返品不可
63266764NO.25711箱(6巻×10パック)21216巻×10パック
オープン
5,098
5,608(税込)
4日以内出荷
返品不可
63266780NO.25711箱(5巻×10パック)24245巻×10パック
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63266764
2024-08-30
用途: 塗装作業時
大門補修建設業・工事業

イベントでサンプルをいただいて気に入りました。なにかと使い勝手の良い21ミリを購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする