コニシ
エポキシ樹脂モルタル充填工法用補修剤
軽量のため、従来の樹脂モルタルでは対応できなかった垂直面や天井面の厚塗り施工が可能です。
用途
コンクリート構造物の欠損部や露出鉄筋部の補修用充填材。
仕様
可使時間(20℃):45±10分
トラスコ品番
485-9651
色
灰色
容量(L)
8
主成分
エポキシ樹脂
可使時間(分)
45±10(20℃)
危険物の類別
非危険物
内容量
1箱(2セット)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63273920
41031
オープン
¥
39,980
¥43,978
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください