アキレス
ローボート
船底部最下層に特殊ウレタン樹脂コーティングを採用しています。
PVCの約7倍、ゴムの約10倍の耐摩耗性強度(メーカー比)を実現し、船底が傷つきやすい有事の作業に適しています。
用途
流れがゆるい場所での救助活動や、水害からの避難に。
材質
エコストロン(EPDM)
内容量
1台
注意
※充気した状態で保管する時は空気を満タンにせず、8割程度にしておいて下さい。
※また、長期の保管になりますので、年1回程度訓練を行うようにしてください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
トラスコ品番
全長(mm)
色
全幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63274060
ECU2-921
フットポンプ、キャリーバッグ、オール×2本、イス板×1枚(ECU4-942は2枚)、補修キット
127-6040
2200
ネイビーブルー
1260
¥
76,000
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63274069
ECU4-942
フットポンプ、キャリーバッグ、オール×2本、イス板×2枚、補修キット
127-6041
2700
ダークグリーン
1320
¥
95,000
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。