曜日別特売

自転車・バイク用バーマウント エクステンションバー

自転車・バイク用バーマウント エクステンションバー - ZATTA自転車・バイク用バーマウント エクステンションバー - ZATTA
(2件のレビュー)

自転車やバイクのハンドルに取り付ける拡張用バーマウントです。
スマホホルダーやライトなどの取付が可能となります。

用途自転車やバイクの拡張用として仕様バー径(mm):22材質アルミニウム合金、ゴムブラック内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
バー全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※商品画像63273789B13102100
579
569
626(税込)
6日以内出荷
※商品画像63273798B13103200
1,090
990
1,089(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-20
用途: 自転車付属パーツ設置に伴う購入
建設業・工事業

普段ママチャリでサイクリングしてます。
ハンドル周りにライト、ベル、時計、サイクリコンピューターと色々設置出来る様になりました。又買い物の袋を引っ掛けて使用しています。
便利なパーツでおすすめです。

対象商品 : 63273798
2026-02-07
用途: 自転車の付属品装着拡張
その他業種

装着しましたが、サイズ、色等もマッチしてて満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする