ナカオ
各脚伸縮式2連はしご
脚の伸縮(4mmピッチ)で坂道、段差での安定作業が可能です。
ロープは循環式で垂れ下がりません。
中スライド式でかさばりません。
最大使用荷重(kg)
100
踏ざん間隔(mm)
335
材質
アルミ
仕様
●正面有効幅(mm):390(上はしご)398(下はしご)●脚部最大伸縮幅(mm):300
踏ざん踏面幅(mm)
40(上はしご)25(下はしご)
最大使用質量(kg)
100
内容量
1台
注意
※搬入場所や運送条件によりお届けできない場合があります。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
※置き配不可
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63274008
FU-61
3.56~6.10
¥
109,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63274017
FU-75
4.23~7.44
¥
128,200
¥
80,980
¥
89,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63274026
FU-81
4.56~8.11
¥
143,500
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。