六角軸 ナイロンホイールブラシ(NY)

六角軸  ナイロンホイールブラシ(NY) - SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

ワンタッチで取り付け、取り外しが簡単!六角軸付のホイール型(円盤型)ブラシなので溝など狭い部分の作業に便利です。ブラシ形状が円盤型で外側に向かって放射状に毛が植わっています。

用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離など。最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)27線径(Φmm)0.5内容量1個
全7種類を絞り込む
金具径(Φmm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
金具径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63268907BWN-2520
2,530
1,798
1,978(税込)
当日出荷
63268916BWN-3220
2,530
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
63268925BWN-3820
2,530
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
63268934BWN-5025
2,806
1,988
2,187(税込)
8日以内出荷
返品不可
63268950BWN-6532
2,806
1,988
2,187(税込)
9日以内出荷
返品不可
63268959BWN-7538
2,806
1,988
2,187(税込)
6日以内出荷
返品不可
63268968BWN-10038
3,680
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする