六角軸 #180 グリットホイールブラシ(砥粒入6NY)

六角軸  #180 グリットホイールブラシ(砥粒入6NY) - SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

ワンタッチで取り付け、取り外しが簡単!六角軸付のホイール型(円盤型)ブラシなので溝など狭い部分の作業に便利です。ブラシ形状が円盤型で外側に向かって放射状に毛が植わっています。

用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離など。最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)27線径(Φmm)0.7内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
金具径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63268837BWG-2520
3,036
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
63268846BWG-3220
3,036
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
63268855BWG-3820
3,036
2,198
2,418(税込)
当日出荷
63268864BWG-5025
3,128
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
63268880BWG-6532
3,128
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
63268889BWG-7538
3,128
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
63268898BWG-10038
4,600
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする