SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
六角軸 パキンホイールブラシ(タンピコ)
ワンタッチで取り付け、取り外しが簡単!六角軸付のホイール型(円盤型)ブラシなので溝など狭い部分の作業に便利です。ブラシ形状が円盤型で外側に向かって放射状に毛が植わっています。
用途
艶出し、下地研磨など。
仕様
【植物繊維】パキン
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
軸長(mm)
27
内容量
1個
全7種類を絞り込む
金具径(Φmm)
20
25
32
38
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
金具径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63268977
BWP-25
20
¥
2,530
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63268986
BWP-32
20
¥
2,530
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
63268995
BWP-38
20
¥
2,530
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
63269004
BWP-50
25
¥
2,806
¥
1,988
¥
2,187
(税込)
9日以内出荷
返品不可
63269020
BWP-65
32
¥
2,806
¥
1,988
¥
2,187
(税込)
9日以内出荷
返品不可
63269029
BWP-75
38
¥
2,806
¥
1,988
¥
2,187
(税込)
9日以内出荷
返品不可
63269038
BWP-100
38
¥
3,680
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください