SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
六角軸 鋼線メッキ線ホイールブラシ(黄より線)
ワンタッチで取り付け、取り外しが簡単!六角軸付のホイール型(円盤型)ブラシなので溝など狭い部分の作業に便利です。ブラシ形状が円盤型で外側に向かって放射状に毛が植わっています。
用途
金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
軸長(mm)
27
線径(Φmm)
0.3
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
金具径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63268679
BWT-25
20
¥
1,334
¥
949
¥
1,044
(税込)
9日以内出荷
返品不可
63268688
BWT-32
20
¥
1,334
¥
949
¥
1,044
(税込)
9日以内出荷
返品不可
63268697
BWT-38
20
¥
1,334
¥
949
¥
1,044
(税込)
9日以内出荷
返品不可
63268706
BWT-100
38
¥
1,656
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください