曜日別特売

0.15 鋼線軸付ホイールブラシ(SW)

0.15 鋼線軸付ホイールブラシ(SW) - SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

毛先が放射状に外側に向いており平面・外角部・出っ張り部の研磨作業に最適なブラシです。取付交換が容易な軸付タイプのブラシため作業性に優れています。電動ドリルや卓上ボール盤などの回転工具に取り付けて使用します。

用途金属製品のバリ取り、サビ落し、メッキ塗装の下地研磨、塗料の剥離、熔接個所の仕上げ研磨、鋳物や金属面の研磨、酸化被膜の除去取付可能工具:電動ドリル、卓上ボール盤・ストレートグラインダー(最高使用回転数以下で使用してください)軸長(mm)35線径(Φmm)0.15取り付け工具電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなど。内容量1個
全7種類を絞り込む
金具径(Φmm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
金具径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63271610SW-2038
1,748
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
63271698SW-1515
1,656
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
63271707SW-1620
1,656
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
63271716SW-1720
1,656
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
63271725SW-1825
1,748
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
63271734SW-1932
1,748
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
63271750SW-2138
2,806
1,988
2,187(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする