曜日別特売

#60 グリット軸付ホイールブラシ(砥粒入6NY)

#60 グリット軸付ホイールブラシ(砥粒入6NY) - SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

毛先が放射状に外側に向いており平面・外角部・出っ張り部の研磨作業に最適なブラシです。取付交換が容易な軸付タイプのブラシため作業性に優れています。電動ドリルや卓上ボール盤などの回転工具に取り付けて使用します。

用途金属製品のバリ取り、サビ落し、メッキ塗装の下地研磨、塗料の剥離、熔接個所の仕上げ研磨、鋳物や金属面の研磨、酸化被膜の除去取付可能工具:電動ドリル、卓上ボール盤・ストレートグラインダー(最高使用回転数以下で使用してください)軸長(mm)35線径(Φmm)0.9取り付け工具電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなど。内容量1個
全6種類を絞り込む
金具径(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
金具径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63271619SW-3625
2,852
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
63271628SW-3732
2,852
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
63271637SW-3838
2,852
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
63271759SW-3420
2,760
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
63271768SW-3520
2,760
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
63271777SW-3938
4,600
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする