DANNO(ダンノ)
アイスバッグ (氷のう L)
休憩時のアイシングや保冷剤の代わりに。
材質
キャップ:ポリスチレン、シリコンパッキン、注水口:ポリスチレン、アルミ、生地:ポリエステル(裏地PVCコーティング)
色
ブルー
容量(mL)
1900
開口部(mm)
Φ50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63255607
D7727
¥
1,000
¥
989
¥
1,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください