DANNO(ダンノ)
アイスバッグ (氷のう M)
休憩時のアイシングや保冷剤の代わりに。
材質
キャップ:ポリスチレン、シリコンパッキン、注水口:ポリスチレン、アルミ、生地:ポリエステル(裏地PVCコーティング)
色
ブルー
容量(mL)
1100
開口部(mm)
Φ50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63255598
D7726
¥
900
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください