曜日別特売

ネオ プレコートグリットカップ(軸付)

ネオ  プレコートグリットカップ(軸付) - SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

弾性に富み被研磨物になじみやすく、自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができます。空冷作用で熱発熱がなくワークの歪や焼けが入らず被研磨物を変質させません。ブラシ型形状のためサンドペーパーに比べ目詰まりが少なく耐久性に優れています。

用途バリ取り、錆落とし、鉄および非鉄金属の表面研磨、塗装前の研磨、鋳物生型品の研磨、機械交互の仕上げ研磨 などの各種研磨作業用。DIYや精密機械加工品の仕上げ作業用、塗料の剥離作業用、木工用や鉄鋼用の表面仕上げ用自動車の板金補修用、自動車の凹凸部分やコーナー部分などのアシ付け作業用軸径(Φmm)6サイズ125Φ毛丈(mm)25外径(Φmm)125内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
塗料タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63273247PGC-M400ウレタン系
22,264
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
63273256PGC-M600ラッカー系
22,264
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
63273369PGC-M200ウレタン系
22,264
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
63273378PGC-M320ウレタン系
22,264
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
63273387PGC-M800ラッカー系
22,264
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
63273396PGC-M1000ラッカー系
22,264
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする