曜日別特売

#180グリットホイールブラシ (砥粒入6NY)

#180グリットホイールブラシ (砥粒入6NY) - SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

ブラシの形状が円盤型で、毛材が外面に向かって放射状に植毛されています。均一な植毛によるプレス方式の製造のため、安定したバランスを実現。安定性のある回転作業が可能です。取付可能工具:卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機

用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。表面研磨、サビ取り、大径パイプの内面研磨、溶接面の研磨など。動力工具用の大型タイプのホイールブラシです。線径(Φmm)0.7取り付け工具卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端厚さ(mm)
金具径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63270535WB-4211950
6,670
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
63270544WB-4231965
8,119
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
63270560WB-4242075
9,419
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
63270569WB-42825100
15,077
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
63270578WB-43125125
19,861
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
63270587WB-43332150
29,130
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする