曜日別特売

0.15 鋼線ホイールブラシ(SW)

0.15 鋼線ホイールブラシ(SW) - SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

ブラシの形状が円盤型で、毛材が外面に向かって放射状に植毛されています。均一な植毛によるプレス方式の製造のため、安定したバランスを実現。安定性のある回転作業が可能です。取付可能工具:卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機

用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。表面研磨、サビ取り、大径パイプの内面研磨、溶接面の研磨など。動力工具用の大型タイプのホイールブラシです。線径(Φmm)0.15取り付け工具卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機内容量1枚
全15種類を絞り込む
金具径(Φmm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
先端厚さ(mm)
金具径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63269336WB-321955
5,371
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
63269345WB-331955
5,371
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
63269354WB-341965
6,624
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
63269370WB-351965
6,624
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
63269379WB-362075
8,027
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
63269388WB-372075
8,027
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
63269397WB-382075
8,027
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
63269406WB-392075
8,027
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
63269415WB-4025100
12,374
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
63269424WB-4125100
12,374
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
63269440WB-4225100
12,374
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
63269449WB-4325125
16,043
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
63269458WB-4425125
16,043
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
63269467WB-4532150
26,427
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
63269476WB-4632150
31,062
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする