曜日別特売

0.25 鋼線ホイールブラシ(SW)

0.25 鋼線ホイールブラシ(SW) - SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

ブラシの形状が円盤型で、毛材が外面に向かって放射状に植毛されています。均一な植毛によるプレス方式の製造のため、安定したバランスを実現。安定性のある回転作業が可能です。取付可能工具:卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機

用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。表面研磨、サビ取り、大径パイプの内面研磨、溶接面の研磨など。動力工具用の大型タイプのホイールブラシです。線径(Φmm)0.25取り付け工具卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機内容量1枚
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端厚さ(mm)
金具径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63269634WB-621955
2,415
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
63269650WB-631955
2,415
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
63269659WB-641965
3,048
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
63269668WB-651965
3,048
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
63269677WB-662075
3,577
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
63269686WB-672075
3,577
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
63269695WB-682075
3,577
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
63269704WB-692075
3,577
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
63269720WB-7025100
5,072
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
63269729WB-7125100
5,072
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
63269738WB-7225100
5,072
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
63269747WB-7325125
6,233
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
63269756WB-7425125
6,233
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
63269765WB-7532150
11,891
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
63269774WB-7632150
14,858
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする