曜日別特売

0.2 鋼線ホイールブラシ(SW)

0.2 鋼線ホイールブラシ(SW) - SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

ブラシの形状が円盤型で、毛材が外面に向かって放射状に植毛されています。均一な植毛によるプレス方式の製造のため、安定したバランスを実現。安定性のある回転作業が可能です。取付可能工具:卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機

用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。表面研磨、サビ取り、大径パイプの内面研磨、溶接面の研磨など。動力工具用の大型タイプのホイールブラシです。線径(Φmm)0.2取り付け工具卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機内容量1枚
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端厚さ(mm)
金具径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63269485WB-471955
2,657
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
63269494WB-481955
2,657
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
63269510WB-491965
3,243
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
63269519WB-501965
3,243
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
63269528WB-512075
3,922
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
63269537WB-522075
3,922
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
63269546WB-532075
3,922
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
63269555WB-542075
3,922
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
63269564WB-5525100
5,796
4,098
4,508(税込)
9日以内出荷
返品不可
63269580WB-5625100
5,796
4,098
4,508(税込)
9日以内出荷
返品不可
63269589WB-5725100
5,796
4,098
4,508(税込)
9日以内出荷
返品不可
63269598WB-5825125
6,820
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
63269607WB-5925125
6,820
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
63269616WB-6032150
12,466
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
63269625WB-6132150
15,583
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする