曜日別特売

0.3 ステンレスホイールブラシ(SUS316)

0.3 ステンレスホイールブラシ(SUS316) - SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

ブラシの形状が円盤型で、毛材が外面に向かって放射状に植毛されています。均一な植毛によるプレス方式の製造のため、安定したバランスを実現。安定性のある回転作業が可能です。取付可能工具:卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機

用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。表面研磨、サビ取り、大径パイプの内面研磨、溶接面の研磨など。動力工具用の大型タイプのホイールブラシです。線径(Φmm)0.3取り付け工具卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機内容量1枚
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端厚さ(mm)
金具径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63270194WB-2401955
4,934
3,490
3,839(税込)
9日以内出荷
返品不可
63270210WB-2411955
4,934
3,490
3,839(税込)
9日以内出荷
返品不可
63270219WB-2421965
6,233
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
63270228WB-2431965
6,233
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
63270237WB-2442075
7,441
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
63270246WB-2452075
7,441
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
63270255WB-2462075
7,441
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
63270264WB-2472075
7,441
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
63270280WB-24825100
13,237
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
63270289WB-24925100
13,237
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
63270298WB-25025100
13,237
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
63270307WB-25125125
17,871
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
63270316WB-25225125
17,871
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
63270325WB-25332150
21,643
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする