曜日別特売

ナイロンホイールブラシ(NY)

ナイロンホイールブラシ(NY) - SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

ブラシの形状が円盤型で、毛材が外面に向かって放射状に植毛されています。均一な植毛によるプレス方式の製造のため、安定したバランスを実現。安定性のある回転作業が可能です。取付可能工具:卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機

用途金属面の微小バリ取り、研磨、洗浄など。研掃作業向け動力工具用の大型タイプのホイールブラシです。線径(Φmm)0.5取り付け工具卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機内容量1枚
全6種類を絞り込む
金具径(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
先端厚さ(mm)
金具径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63270596WB-5011950
5,658
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
63270605WB-5031965
6,912
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
63270614WB-5042075
8,407
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
63270630WB-50825100
12,466
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
63270639WB-51125125
17,250
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
63270648WB-51332150
24,633
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする