曜日別特売

0.15 ステンレスホイールブラシ(SUS316)

0.15 ステンレスホイールブラシ(SUS316) - SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

ブラシの形状が円盤型で、毛材が外面に向かって放射状に植毛されています。均一な植毛によるプレス方式の製造のため、安定したバランスを実現。安定性のある回転作業が可能です。取付可能工具:卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機

用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。表面研磨、サビ取り、大径パイプの内面研磨、溶接面の研磨など。動力工具用の大型タイプのホイールブラシです。線径(Φmm)0.15取り付け工具卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機内容量1枚
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端厚さ(mm)
金具径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63270334WB-2601955
7,487
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
63270350WB-2611955
7,487
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
63270359WB-2621965
9,660
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
63270368WB-2631965
9,660
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
63270377WB-2642075
11,719
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
63270386WB-2652075
11,719
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
63270395WB-2662075
11,719
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
63270404WB-2672075
11,719
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
63270420WB-26825100
19,320
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
63270429WB-26925100
19,320
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
63270438WB-27025100
19,320
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
63270447WB-27125125
25,599
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
63270456WB-27225125
25,599
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
63270465WB-27332150
33,810
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする