曜日別特売

0.4 鋼線ホイールブラシ(SW)

0.4 鋼線ホイールブラシ(SW) - SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

ブラシの形状が円盤型で、毛材が外面に向かって放射状に植毛されています。均一な植毛によるプレス方式の製造のため、安定したバランスを実現。安定性のある回転作業が可能です。取付可能工具:卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機

用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。表面研磨、サビ取り、大径パイプの内面研磨、溶接面の研磨など。動力工具用の大型タイプのホイールブラシです。線径(Φmm)0.4取り付け工具卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機内容量1枚
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端厚さ(mm)
金具径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63269790WB-771955
2,369
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
63269799WB-781955
2,369
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
63269808WB-791965
3,002
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
63269817WB-801965
3,002
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
63269826WB-812075
3,531
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
63269835WB-822075
3,531
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
63269844WB-832075
3,531
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
63269860WB-8525100
4,888
3,490
3,839(税込)
9日以内出荷
返品不可
63269869WB-8625100
4,888
3,490
3,839(税込)
9日以内出荷
返品不可
63269878WB-8725100
4,888
3,490
3,839(税込)
9日以内出荷
返品不可
63269887WB-8825125
5,946
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
63269896WB-8925125
5,946
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
63269905WB-9032150
11,500
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
63270657WB-842075
3,531
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする