曜日別特売

0.15 ステンレスホイールブラシ(SUS304)

0.15 ステンレスホイールブラシ(SUS304) - SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

ブラシの形状が円盤型で、毛材が外面に向かって放射状に植毛されています。均一な植毛によるプレス方式の製造のため、安定したバランスを実現。安定性のある回転作業が可能です。取付可能工具:卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機

用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。表面研磨、サビ取り、大径パイプの内面研磨、溶接面の研磨など。動力工具用の大型タイプのホイールブラシです。線径(Φmm)0.15取り付け工具卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機内容量1枚
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端厚さ(mm)
金具径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63270054WB-2201955
6,095
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
63270070WB-2211955
6,095
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
63270079WB-2221965
7,590
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
63270088WB-2231965
7,590
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
63270097WB-2242075
9,327
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
63270106WB-2252075
9,327
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
63270115WB-2262075
9,327
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
63270124WB-2272075
9,327
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
63270140WB-22825100
14,594
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
63270149WB-22925100
14,594
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
63270158WB-23025100
14,594
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
63270167WB-23125125
18,941
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
63270176WB-23225125
18,941
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
63270185WB-23332150
25,312
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする